Omschrijving:
Eigentijds DX4 Poloshirt ontworpen met een actieve pasvorm met gebruik van premium polyester, polypropyleen stof die u de hele dag koel, droog en comfortabel houdt. De belangrijkste kenmerken zijn reflecterende print en contrasterende boorden. Dit poloshirt is ideaal voor bedrukking voor uw klant
Kenmerk:
- Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Nieuwe kleur
Materiaal:
Shell-stof: EzeeCool: 100% Polyester Pin Mesh
Shell samenstelling: 100% Polyester Pin Mesh
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;