Inspectie rolplank , 6 rollen , max. belasting 150 kg

Artikelnummer: DTS.1B
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer DTS.1B
EAN/GTIN 3148518138376
Nummer fabrikant DTS.1B
L-nummer L60130 1320

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vinyl bovenblad bestand tegen gangbare werkplaatschemicaliën, bekleed met schuim met hoge dichtheid
  • Onderstel van ovale buis: geen buitenhoeken voor beter comfort en bevestiging van de wielen
  • Maximale hoogte: 100 mm
  • Maximale belasting van het onderstel: 150 kg
  • 6 wielen
  • Afmetingen (L x B): 1. 010 x 630 mm
  • Gewicht: 8,200 kg