Halfronde vijl met kunststof handvat , gekapt 1 , 200 mm lang

Artikelnummer: DRD.B200EMA
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DRD.B200EMA
EAN/GTIN 3148518601238
Nummer fabrikant DRD.B200EMA
L-nummer L60130 8450

Omschrijving

Omschrijving:

  • Halfrond met kruisgleuf
  • Vlak met kruisgleuf
  • Ergonomische kunststof handgreep
  • Bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt
  • Aanbevolen voor de ruwe bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 6 x 21
  • L [mm]: 200
  • [g]: 160