gradenboog, aandrijfvierkant, vierkantaandrijving 20 mm (3/4″)

Artikelnummer: DM.370
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DM.370
EAN/GTIN 3148510199405
Nummer fabrikant DM.370
L-nummer L60130 1860

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakke schaal voor aflezing van bovenaf
  • Stel de schaal in op de door de fabrikant voorgeschreven waarde en draai vervolgens aan tot nul
  • Metingsschaalverdeling 2°
  • Buiten- en binnenvierkantaandrijving
  • Vast punt via flexibel verlengstuk met magneet

Kenmerk:

  • d [mm]: 73
  • L [mm]: 430
  • Vierkant [″]: 3/4
  • [g]: 550