Pneumatische Veerklem 4 Ton

Artikelnummer: DLS.501HP4T
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DLS.501HP4T
EAN/GTIN 3662424145971
Nummer fabrikant DLS.501HP4T

Omschrijving

Omschrijving:

  • STERKE DRUK: tot 4 ton: Ideaal voor terreinwagens, SUV tot lichte bedrijfswagens zoals Renault Master
  • Versterkt frame
  • ERGONOMISCH: Grotere toegankelijkheid: de veerspanner is hoog (1760 mm) en is ontworpen om het spanproces te vergemakkelijken
  • Universele beugels (geen extra beugels nodig)
  • Verstelbare beugels en armen: Vele afmetingen en rotaties om de veer perfect vast te houden
  • Minder complex: 1 beugel voor alle voertuigmodellen (95% van het wagenpark)
  • Sterk BESCHERMD: Sterke kooi om de operator te beschermen en ongelukken te voorkomen
  • Arms met vergrendelingssysteem
  • Voetpedaal om verder weg te staan terwijl de veer wordt samengedrukt
  • Versterkte voetsteun om te voorkomen dat de schokdempers vallen.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.