Multi-purpose slot voor rem en koppeling release, auto, vrachtwagen

Artikelnummer: DF.20-12A
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
Artikelnummer DF.20-12A
EAN/GTIN 3148517936539
Nummer fabrikant DF.20-12A
L-nummer L60130 7430

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze bevestiging kan het aftappen van het rem- of koppelingssysteem bij 90% van de voertuigen worden uitgevoerd (inclusief merken uit het Verre Oosten, met uitzondering van Honda)
  • De bevestiging kan ook worden gebruikt voor het aftappen van het koppelingssysteem van vrachtwagens
  • Het klauwsysteem is aangepast aan de veelheid van bajonetvormen resp. van de verschillende types en schroefdraaddiameters waarmee de voertuigen zijn uitgerust
  • Functionele diameter: 35 - 83 mm
  • vereiste vrije afstand boven de container ten minste: 80 mm
  • maximale werkdruk van de ledigingsvoorziening: 3 bar
  • Aansluiting via fitting met weerhaak, type Rectus Series 21
  • 90° draaibare aansluiting