Hoek met aanslag , klasse II , 100 x 70 mm

Artikelnummer: DELA.1257.02
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
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DELA.1257.02
EAN/GTIN 3170332150371
Nummer fabrikant DELA.1257.02
L-nummer L60130 7649

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met bevestigde, geschroefde stop
  • Perfecte ondersteuning van neus en oppervlakken

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 100 x 70
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,200