Roestvrij stalen schaal, semi-flexibel, schaal eenzijdig, 1000 mm

Artikelnummer: DELA.1056.1000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DELA.1056.1000
EAN/GTIN 3662424023507
Nummer fabrikant DELA.1056.1000
L-nummer L60130 9352

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maatverdeling aan twee zijden gegraveerd
  • Eén zijde in mm - één zijde in 1/2 mm
  • Roestvast staal 18 % Cr - 8 % Ni
  • Non-glanzend

Kenmerk:

  • L [mm]: 1000
  • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8