statische torsiesensor DC 20-Y2, Nominale belasting 20 Nm

Artikelnummer: DC 20-Y2
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DC 20-Y2
EAN/GTIN 4045761248182
Nummer fabrikant DC 20-Y2

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst nauwkeurig (gecombineerde fout 0,3% F.S.)
  • Conform en RoHS
  • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (conform EN 60529)
  • Geschikt voor de bewaking of meting van statische draaimomenten, tests van handmatige draaimomentsleutel of overdracht van statische lastmomenten
  • Nominale karakteristieke waarde: 1.0~1.5mV/V (afhankelijk van de nominale belasting)
  • Voedingsspanning max. 10V DC
  • Aansluiting met vier aders
  • Hoge torsiestijfheid