Knipmes met houten greep DBKWH-EU

Artikelnummer: DBKWH-EU
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
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DBKWH-EU
EAN/GTIN 4010220030516
Nummer fabrikant DBKWH-EU
L-nummer L80060 4

Omschrijving

Omschrijving:

  • Houten handvat van hoge kwaliteit
  • Snel verwisselbaar mes
  • Riemclip
  • Op een kartonnen ophangverpakking

Kenmerk:

  • Totale lengte: 160 mm
  • Totale lengte: 6 1/4″
  • Snijlengte: 1 1/8″
  • Snijlengte: 28 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Ruwbouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Afbouw
  • Timmerwerk en houtskeletbouw
  • Messcherpe snedes

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen