Koppelmeetinstrument Max 1Nm, d=0,2 mNm

Artikelnummer: DA 1-4
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
    Producttype Draaimomenttester

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer DA 1-4
    EAN/GTIN 4045761193406
    Nummer fabrikant DA 1-4
    L-nummer L40250 2767

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Koppelmeetinstrument SAUTER DA 1-4, meetbereik 1 Nm, afleesbaarheid 0,2 mNm, interne meetfrequentie 1000 Hz
    • Rubberen voetjes met antislip-eigenschappen
    • Grafisch LCD met achtergrondverlichting
    • Gegevensinterface USB en RS-232 inclusief
    • AUTO-OFF-functie
    • Robuuste metalen behuizing voor permanent gebruik onder ruwe omgevingsomstandigheden
    • Quick-pin-systeem: De vier flessenhouders worden tijdbesparend opgestoken in plaats van geschroefd. Daardoor is een snelle omstelling op andere flesformaten mogelijk
    • Omvang van de levering: vier flessenhouders met rubberen bekleding, robuuste koffer
    • In beide draairichtingen te gebruiken
    • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie): Bovenste en onderste grenswaarde programmeerbaar, in trek- en drukrichting. De meetprocedure wordt door een akoestisch en optisch signaal ondersteund
    • Capaciteitsweergave: een oplopend balkendiagram geeft het nog beschikbare weegbereik aan
    • Peak-Hold-functie voor de registratie van de piekwaarde resp. Track-functie voor de continu weergave van de meetwaarde
    • Intern geheugen voor de opslag van maximaal 500 meetgegevens. Geheugeninhoud kan met de optionele software naar de pc worden doorgestuurd

    Kenmerk:

    • Selecteerbare eenheden: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
    • Accuvoeding intern, bedrijfsduur max 18 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 14 h
    • Interne meetfrequentie: 1000 Hz
    • Nettogewicht ca. 3,0 kg
    • Totale afmetingen BxDxH 250×160×60 mm
    • Meetnauwkeurigheid: ± 0,5% von [Max]
    • Overbelastingsbeveiliging: 120% van [Max]
    • Beschikbaar meetbereik: 5 – 100 % van max

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen