Combischaar recht D48

Artikelnummer: D48
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer D48
    EAN/GTIN 4010220024522
    Nummer fabrikant D48
    L-nummer L80080 31

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Roestvrijstalen bladen
    • Zijkanten met kartels voor slipvrij werken
    • Op kartonnen ophangverpakking

    Kenmerk:

    • Totale lengte: 190 mm
    • Totale lengte: 7 1/2″
    • Materiaal / oppervlak:
      • Bladen gemaakt van roestvrijstalen kunststof overgegoten
      • Stalen bevestigingsmiddelen, gegalvaniseerd
    • Snijlengte: 1 5/8″
    • Snijlengte: 42 mm

    Toepassing:

    • Afwerking van bouw
    • Ruwbouw
    • DIY
    • Meubel- en interieurbouw
    • Afbouw
    • Timmerwerk en houtskeletbouw
    • Huishouden
    • Camping en reizen
    • Het universeel inzetbare MULTI-talent

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
      • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
      • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
      • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
      • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
      • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
      • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Verwijder meestal vuil
      • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen