Felstang recht D33-60

Artikelnummer: D33-60
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
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer D33-60
    EAN/GTIN 4010220003091
    Nummer fabrikant D33-60
    L-nummer L80050 25

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gesmeed uit kwaliteitsstaal
    • Zwart gepoedercoat
    • Minimale bekdiepte recht 60 mm
    • Minimale bekdiepte gebogen 50 mm

    Kenmerk:

    • Uitvoering commercieel: Doorgedrukt
    • Vorm: Recht
    • Totale lengte: 11″
    • Totale lengte: 280 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Schaaronderdelen gemaakt van gesmeed staal, met een coating van de hendeluiteinden
    • Mole-breedte: 60 mm

    Toepassing:

    • Metaalbouw
    • Loodgieterswerk
    • Speciaalgereedschap voor specialisten

    Tip:

    • Waarschuwingsknipperlichten:
      • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens werkzaamheden. Afgesneden delen kunnen werknemers en omstanders verwonden.
      • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
      • Gebruik nooit een tang als hamer!
      • Controleer de kaken op slijtage! Versleten kaken leiden tot slippen en daardoor tot ongevallen.
      • Klemtang is alleen geschikt voor kortstondige bevestiging van werkstukken!
    • Onderhoudsinstructies:
      • Verwijder meestal vuil
      • Verwissel regelmatig olie

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen