Pelikaanschaar D218-300L

Artikelnummer: D218-300L
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer D218-300L
EAN/GTIN 4010220001424
Nummer fabrikant D218-300L
L-nummer L80080 35

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor lange doorlopende en rechte sneden
  • Extra lang blad is ideaal voor het doorsnijden van metalen platen
  • D218 - gelakte handgrepen
  • D118 - in PVC gedompelde handgrepen
  • Leverbaar als rechtse snijder (in 300 mm maat ook leverbaar als linkse snijder)

Kenmerk:

  • Plaatdikte (600 N/mm²): 1 mm
  • Totale lengte: 12″
  • Totale lengte: 300 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Schaaronderdelen gemaakt van gesmeed staal, met een coating van de hendeluiteinden
    • Stalen bevestigingsmiddelen, gegalvaniseerd
  • Snijlengte: 2 7/16″
  • Snijlengte: 62 mm
  • Standtijd: ++

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Loodgieterswerk
  • Afbouw
  • De stabiele alleskunner

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Wrijf in regelmatige cycli, afhankelijk van de mate van vervuiling, het mes met een licht olieachtige doek (verwijder materiaalstof)
    • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie
    • Verwijder roestige of bekrast sneetjes lichtjes met een oliesteen
    • Als de schaar te veel speling heeft, stelt u de schroef af. (De schaar moet gemakkelijk te openen en te sluiten zijn.)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen