Ideaalschaar, robuust D17A

Artikelnummer: D17A
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer D17A
    EAN/GTIN 4010220019528
    Nummer fabrikant D17A

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor doorlopende, rechte en gebogen sneden
    • Zijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
    • Uitzonderlijk robuust: Handgrepen uit één stuk gesmeed
    • Gelakte handgrepen
    • Leverbaar in rechtse of linkse snij-uitvoering

    Kenmerk:

    • Plaatdikte (600 N/mm²): 1,2 mm
    • Totale lengte: 240 mm
    • Totale lengte: 9 1/2″
    • Materiaal / oppervlak:
      • Schaarkop gemaakt van gesmeed staal, gepolijst
      • Schaarhandvatten van staal, gecoat
      • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gepolijst
    • Snijlengte: 1″
    • Snijlengte: 24 mm
    • Standtijd: ++

    Toepassing:

    • Metaalbouw
    • Loodgieterswerk
    • Werken zonder vermoeidheid en met zeer lage krachtsinspanning

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
      • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
      • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
      • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
      • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
      • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
      • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Verwijder meestal vuil
      • Wrijf in regelmatige cycli, afhankelijk van de mate van vervuiling, het mes met een licht olieachtige doek (verwijder materiaalstof)
      • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie
      • Verwijder roestige of bekrast sneetjes lichtjes met een oliesteen
      • Als de schaar te veel speling heeft, stelt u de schroef af. (De schaar moet gemakkelijk te openen en te sluiten zijn.)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen