Ideaalschaar, klein en wendbaar D15AL-SB

Artikelnummer: D15AL-SB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer D15AL-SB
EAN/GTIN 4010220031490
Nummer fabrikant D15AL-SB
L-nummer L80050 10
Fabrikant BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor lange, doorlopende, rechte en gebogen sneden
  • De extreem kleine gesmede koppen hebben een geoptimaliseerde bladgeometrie is zeer wendbaar
  • perfect voor het zagen van kleine radii en in krappe ruimtes
  • Het compacte ontwerp resulteert in de hoogste prestaties met een minimum aan inspanning
  • ERGO-greep voor meer comfort vermindert vermoeidheid van de hand!
  • Verkrijgbaar in rechter of linker snijdversie

Kenmerk:

  • Plaatdikte (600 N/mm²): 1 mm
  • Totale lengte: 180 mm
  • Totale lengte: 7″
  • Materiaal / oppervlak:
    • Schaarkop gemaakt van gesmeed staal, gepolijst
    • Schaarhandvatten van 2-componentenkunststof met plaatmetalen deel
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gepolijst
  • Snijlengte: 13/16″
  • Snijlengte: 20 mm
  • Standtijd: +++

Voordeel:

Uiterst compacte schaarkop
  • De speciaal ontworpen KOMPAKT schaarkop zorgt voor een enorme wendbaarheid en maakt het mogelijk om de smalste radii en op moeilijk bereikbare plaatsen te zagen.
Praktische combinatie van vergrendeling en aanslag
  • Vergrendel en stop in één, zodat de schaar snel en gemakkelijk met één hand kan worden gesloten en gesloten. Een verfijnd detail dat bijdraagt aan meer veiligheid.
Overbrengingsverhouding dubbele hendel
  • Hun kracht wordt aanzienlijk verminderd door de dubbele hendel overbrengingsverhouding. Tegelijkertijd worden de snijprestaties aanzienlijk verbeterd.
Ergonomische handvat
  • Het zachte inzetstuk van stof en de plastic coating zorgen ervoor dat de ergonomisch gevormde handvat perfect in de hand past en bijzonder handig is.

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Ruwbouw
  • Metaalbouw
  • Afbouw
  • Timmerwerk en houtskeletbouw
  • Loodgieterswerk
  • Techniek in plaats van grootte – de allround schaar

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Wrijf in regelmatige cycli, afhankelijk van de mate van vervuiling, het mes met een licht olieachtige doek (verwijder materiaalstof)
    • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie
    • Verwijder roestige of bekrast sneetjes lichtjes met een oliesteen
    • Als de schaar te veel speling heeft, stelt u de schroef af. (De schaar moet gemakkelijk te openen en te sluiten zijn.)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen