Veiligheids-bandijzerschaar met hefboomoverbrenging D123S-SB

Artikelnummer: D123S-SB
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer D123S-SB
EAN/GTIN 4010220031018
Nummer fabrikant D123S-SB
L-nummer L80050 29

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met één hand te bedienen met weinig krachtinspanning dankzij dubbele hefboomwerking
  • Metalen bevestiging veert niet gevaarlijk op dankzij veiligheidsbehoudsmechanisme in de snip
  • Vlakke onderbek glijdt gemakkelijk onder strak gespannen band
  • Kan zelfs worden gebruikt met geharde staalbanden (560 N/mm²) met bandbreedtes tot 32 mm, banddiktes tot 1 mm
  • Inductiegehard snijvlak voor een lange levensduur
  • ERGO-greep voor meer comfort - minder vermoeide handen!

Kenmerk:

  • Totale lengte: 10 1/4″
  • Totale lengte: 260 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Schaarkop gemaakt van gesmeed staal, gepolijst
    • Schaarhandvatten van 2-componentenkunststof met plaatmetalen deel
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gepolijst
  • Snijlengte: 1 1/2″
  • Snijlengte: 38 mm

Voordeel:

Getemperde schaarkop
  • De getemperde schaarkop van het gietstuk snijdt stalen strips tot 32 x 1 mm. De snijkant is inductief gehard voor een lange levensduur.
Hold-down-apparaat
  • De houder is gemaakt van polymeermateriaal en voorkomt dat de band tijdens het snijproces versnelt. Voor uw veiligheid.
Overbrengingsverhouding dubbele hendel
  • Hun kracht wordt aanzienlijk verminderd door de dubbele hendel overbrengingsverhouding. Tegelijkertijd worden de snijprestaties aanzienlijk verbeterd.
Ergonomische handvat
  • Het zachte inzetstuk van stof en de plastic coating zorgen ervoor dat de ergonomisch gevormde handvat perfect in de hand past en bijzonder handig is.

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Ruwbouw
  • Metaalbouw
  • Meubel- en interieurbouw
  • Afbouw
  • Timmerwerk en houtskeletbouw
  • Loodgieterswerk
  • Eenhandig krachtig bandijzer knippen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie
    • Als de schaar te veel speling heeft, stelt u de schroef af. (De schaar moet gemakkelijk te openen en te sluiten zijn.)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen