Bandijzerschaar D122N

Artikelnummer: D122N
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer D122N
EAN/GTIN 4010220020616
Nummer fabrikant D122N
L-nummer L80080 33

Omschrijving

Omschrijving:

  • De onderste houder verhindert het omhoogveren van de bandeinden
  • Voor bandbreedte tot 25 mm, banddikte tot 0,6 mm
  • Vlakke onderbek glijdt gemakkelijk onder strak liggend band
  • Gelakte handgrepen

Kenmerk:

  • Totale lengte: 225 mm
  • Totale lengte: 9″
  • Materiaal / oppervlak:
    • Schaaronderdelen gemaakt van gesmeed staal, met een coating van de hendeluiteinden
    • Stalen bevestigingsmiddelen, gegalvaniseerd
  • Snijlengte: 1 1/4″
  • Snijlengte: 31 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Ruwbouw
  • Metaalbouw
  • Meubel- en interieurbouw
  • Afbouw
  • Timmerwerk en houtskeletbouw
  • Loodgieterswerk
  • Eenhandig krachtig bandijzer knippen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie
    • Als de schaar te veel speling heeft, stelt u de schroef af. (De schaar moet gemakkelijk te openen en te sluiten zijn.)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen