Ideaalschaar, wendbaar D08L-SB

Artikelnummer: D08L-SB
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer D08L-SB
EAN/GTIN 4010220024737
Nummer fabrikant D08L-SB
L-nummer L80050 32

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale platte snijkop maakt snijden in de smalste radius mogelijk
  • Voor doorlopende, rechte en gebogen sneden
  • Randen met microvertanding voor slipvrij werken
  • Verkrijgbaar in rechts of links snijdende versie

Kenmerk:

  • Plaatdikte (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Totale lengte: 230 mm
  • Totale lengte: 9″
  • Materiaal / oppervlak:
    • Schaarkop gemaakt van gesmeed staal, gepolijst
    • Schaarhandvatten van 2-componentenkunststof met plaatmetalen deel
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gepolijst
  • Snijlengte: 1 1/16″
  • Snijlengte: 27 mm
  • Standtijd: ++

Toepassing:

  • Ruwbouw
  • Metaalbouw
  • Timmerwerk en houtskeletbouw
  • Loodgieterswerk
  • Werken zonder vermoeidheid en met zeer lage krachtsinspanning

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Wrijf in regelmatige cycli, afhankelijk van de mate van vervuiling, het mes met een licht olieachtige doek (verwijder materiaalstof)
    • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie
    • Verwijder roestige of bekrast sneetjes lichtjes met een oliesteen
    • Als de schaar te veel speling heeft, stelt u de schroef af. (De schaar moet gemakkelijk te openen en te sluiten zijn.)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen