Krachtpatser met grote doorsnede , bladlengte 165 mm

Artikelnummer: D.3-7
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
Producttype Conditioneringsunit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer D.3-7
EAN/GTIN 3148510179711
Nummer fabrikant D.3-7
L-nummer L60130 2084

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verschillende toepassingen: ophanging, chassis, carrosserie, enz.
  • Mes met dikke dwarsdoorsnede om de elasticiteit te beperken wanneer de hefboom wordt toegepast

Kenmerk:

  • d [″]: 3/8
  • L [mm]: 292
  • L1 [mm]: 165
  • [kg]: 0,275