Krachthefboom met grote doorsnede , bladlengte 740 mm

Artikelnummer: D.3-30
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
    Producttype Conditioneringsunit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer D.3-30
    EAN/GTIN 3148510179759
    Nummer fabrikant D.3-30

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Verschillende toepassingen: ophanging, chassis, carrosserie, enz.
    • Mes met dikke dwarsdoorsnede om de elasticiteit te beperken wanneer de hefboom wordt toegepast

    Kenmerk:

    • d [″]: 5/8
    • L [mm]: 915
    • L1 [mm]: 740
    • [kg]: 1,710