Telschaal Max 6000 g: e=2 g: d=2 g

Artikelnummer: CXB 6K2NM
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
Producttype Telweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CXB 6K2NM
EAN/GTIN 4045761162709
Nummer fabrikant CXB 6K2NM

Omschrijving

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 18 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 300×225 mm
  • Afmetingen behuizing B×D×H, 300×330×110 mm
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 200 h ohne Hinterleuchtung, oplaadtijd ca.. 8 h
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen