Telweegschaal CXB 3K0.2, Weegbereik 3000 g, afleesbaarheid 0,2 g

Artikelnummer: CXB 3K0.2
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
Producttype Telweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CXB 3K0.2
EAN/GTIN 4045761085480
Nummer fabrikant CXB 3K0.2
L-nummer L40250 2535

Omschrijving

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 18 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 300×225 mm
  • Afmetingen behuizing B×D×H, 300×330×110 mm
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 200 h ohne Hinterleuchtung, oplaadtijd ca.. 8 h
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C