Telschaal Max 15000 g, e=5 g, d=5 g

Artikelnummer: CXB 15K5NM
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
    Producttype Telweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CXB 15K5NM
    EAN/GTIN 4045761162648
    Nummer fabrikant CXB 15K5NM

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 18 mm
    • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 300×225 mm
    • Afmetingen behuizing B×D×H, 300×330×110 mm
    • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 200 h ohne Hinterleuchtung, oplaadtijd ca.. 8 h
    • Nettogewicht ca. 4,0 kg
    • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen