Hi-Vis Koelvest Orange XX/3X R

Artikelnummer: CV02ORRXX/3X
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
Artikelnummer CV02ORRXX/3X
EAN/GTIN 5036108311996
Nummer fabrikant CV02ORRXX/3X

Omschrijving

Omschrijving:

Dit vest is gemaakt van materiaal dat speciaal is gemaakt voor lichaamskoeling. Deze constructie is bedoeld om de schadelijke gevolgen van hittestress tegen te gaan. Dit vest verlaagt de lichaamstemperatuur en kan binnen enkele minuten opnieuw worden afgekoeld, waardoor u urenlang kunt afkoelen zonder de mobiliteit in gevaar te brengen. De pasvorm van dit vest is ontworpen om je taille te verwijderen, zodat je gemakkelijk kunt zitten of staan.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Cooling Mesh doek
  • Pennenzak
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Houd de drager koel tot 8 uur
  • Kreuk, koel en droog eigenschappen
  • Activeert na contact met water
  • Houd de drager koel tot 8 uur
  • 3 opbergzakken
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Tricot
Shell samenstelling: 100% Polyester, Tricot
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Vulling stof: Bamboe garen met PVA Vulling
Samenstelling vulling: Bamboe garen met PVA Vulling
Shell gewicht gm: 120
Shell gewicht oz: 3.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 330
Vulling gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen