Omschrijving:
Behaald het maximale snijbestendige niveau F, de CT90 mouw biedt zeer goede bescherming aan de onderarm tijdens het werken met hoog snij risico's. Gemaakt van glasvrije materialen en staaldraden om huidirritatie te voorkomen maar tegelijkertijd wel de goede bescherming biedt.
Kenmerk:
- Niveau F snijbestendigheid
- Robuuste 7 gauge liner
- 14 inch (35cm) snijbestendige mouw
- Vrij van glas- en staalvezels
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
- Verkocht per stuk
- Ademende naadloze voering
- ANSI snijbestendigheid niveau A8
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.
Norm:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A8)
Materiaal:
Materiaal: DyUltra™; Polyester; Elastiek; Elastiek;
Materiaal info: DyUltra is een nieuw snijbestendig materiaal dat is ontwikkeld om de hoogste slijtvastheid op de markt te bieden, sterker dan para-aramides.