Omschrijving:
Gemaakt van premium materialen en technieken. De CT67 biedt het hoogste niveau van snijbescherming, niveau F. Zeer geschikt voor de gevoelige huid. Deze handschoen is vrij van glas- en staaldraden die voor huidirritatie kunnen zorgen. Gecoat met een nitril schuim voor zeer goede vingergevoeligheid bij zowel droge als natte omstandigheden.
Kenmerk:
- Niveau F snijbestendigheid
- Robuuste 7 gauge liner
- Vrij van glas- en staalvezels
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Ademende naadloze voering
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- ANSI snijbestendigheid niveau A8
- UKCA gemarkeerd
- Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)
Materiaal:
Materiaal: DyUltra™; Polyester; Elastiek;
Materiaal info: DyUltra is een nieuw snijbestendig materiaal dat is ontwikkeld om de hoogste slijtvastheid op de markt te bieden, sterker dan para-aramides.