CT Cut D18 Nitril impact handschoen Grey/Black XL R

Artikelnummer: CT46G8RXL
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
Artikelnummer CT46G8RXL
EAN/GTIN 5036108411719
Nummer fabrikant CT46G8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Maak kennis met onze cut D 18 gauge impacthandschoen, ontworpen om ongeëvenaarde impactbescherming te bieden. Hij is ontworpen voor situaties met een lage energie-impact en beschermt tegen potentiële gevaren. Met haar snijweerstand van niveau D biedt deze handschoen betrouwbare bescherming zonder afbreuk te doen aan haar beweeglijkheid. Ervaar naadloze interactie met apparaten met aanraakscherm, omdat het volledig compatibel is. Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden Deze handschoen is een nieuwe definitie van comfort en is vakkundig vervaardigd zonder glas- en staalvezels, waardoor huidirritatie tot een minimum wordt beperkt.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Vrij van glas- en staalvezels om huidirritatie te verminderen
  • Bestemd voor lage energie impact bescherming
  • Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
  • Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
  • Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Materiaal:

Materiaal: DyUltra™; Nylon; PVC; Elastiek; Elastane; UHMWPE
Materiaal info: DyUltra is een nieuw snijbestendig materiaal dat is ontwikkeld om de hoogste slijtvastheid op de markt te bieden, sterker dan para-aramides.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen