CT Cut C18 Nitril Grey/Black XXL R

Artikelnummer: CT45G8RXXL
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
Artikelnummer CT45G8RXXL
EAN/GTIN 5036108321742
Nummer fabrikant CT45G8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De premium CT45 snijbestendige handschoen biedt uitzonderlijke snijniveau D bescherming zonder het gebruik van glas- of staalvezels. Gecoat met een nitril schuim de CT45 biedt zeer goede vingergevoeligheid bij zowel droge als natte omstandigheden. De 100% ademende naadloze voering biedt uitstekend comfort voor de drager.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Vrij van glas- en staalvezels
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Verbeterde prestaties
  • Ademende naadloze voering
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Snijniveau A4
  • Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.
  • UKCA gemarkeerd
  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiaal:

Materiaal: DyUltra™; Polyester; Elastiek; Elastane;
Materiaal info: DyUltra is een nieuw snijbestendig materiaal dat is ontwikkeld om de hoogste slijtvastheid op de markt te bieden, sterker dan para-aramides.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen