Omschrijving:
De premium CT45 snijbestendige handschoen biedt uitzonderlijke snijniveau D bescherming zonder het gebruik van glas- of staalvezels. Gecoat met een nitril schuim de CT45 biedt zeer goede vingergevoeligheid bij zowel droge als natte omstandigheden. De 100% ademende naadloze voering biedt uitstekend comfort voor de drager.
Kenmerk:
- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Vrij van glas- en staalvezels
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
- Verbeterde prestaties
- Ademende naadloze voering
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- CE gecertificeerd
- ANSI Snijniveau A4
- Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.
- UKCA gemarkeerd
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiaal:
Materiaal: DyUltra™; Polyester; Elastiek; Elastane;
Materiaal info: DyUltra is een nieuw snijbestendig materiaal dat is ontwikkeld om de hoogste slijtvastheid op de markt te bieden, sterker dan para-aramides.