CT Cut C18 Nitril Grey/Black XL R

Artikelnummer: CT32G8RXL
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
Artikelnummer CT32G8RXL
EAN/GTIN 5036108321971
Nummer fabrikant CT32G8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ademende naadloze voeringhandschoen van 18 gauge biedt uitstekende beweeglijkheid, comfort en snijniveau C-bescherming. De micro-nitrilschuimtechnologie verbetert het comfort en helpt vermoeidheid van de handen te verminderen. De ideale keuze voor nauwkeurige handling in droge omgevingen.

Kenmerk:

  • Niveau C snijbestendigheid
  • Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Vrij van glas- en staalvezels
  • Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Ademende naadloze voering
  • ANSI Snijniveau A3
  • Nitril Micro Schuim coating zeer geschikt voor zeer vingergevoelige werkzaamheden
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: DyUltra™; Polyester; Elastiek; Elastane;
Materiaal info: DyUltra is een nieuw snijbestendig materiaal dat is ontwikkeld om de hoogste slijtvastheid op de markt te bieden, sterker dan para-aramides.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen