CT snijbestendige C21 Nitril Handschoen Grey/Black XXL R

Artikelnummer: CT21G8RXXL
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
Artikelnummer CT21G8RXXL
EAN/GTIN 5036108406111
Nummer fabrikant CT21G8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

21 gauge snijbestendigheidsniveau C handschoen, vrij van glas- en staalvezels voor ultiem comfort bij langdurig dragen. Ultradun materiaal biedt ongeëvenaarde beweeglijkheid en een tweede huidgevoel voor precisie en controle bij complexe taken. Deze handschoen biedt de perfecte combinatie van veiligheid, comfort en precisie voor wie de allerbeste handveiligheid eist.

Kenmerk:

  • Niveau C snijbestendigheid
  • 21 gauge voering voor een uitstekende vingergevoeligheid
  • Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Vrij van glas- en staalvezels om huidirritatie te verminderen
  • Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: DyUltra™; Nylon; Elastiek; Elastane;
Materiaal info: DyUltra is een nieuw snijbestendig materiaal dat is ontwikkeld om de hoogste slijtvastheid op de markt te bieden, sterker dan para-aramides.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen