Laadcel

Artikelnummer: CT 3000-3P2
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
Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CT 3000-3P2
EAN/GTIN 4045761222595
Nummer fabrikant CT 3000-3P2

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roestvrij stalen schaar
  • Conform met CE en RoHS
  • Stof- en spatwaterbescherming IP67 (conform EN 60529), hermetisch gelast
  • Vernikkeld staal
  • Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen onder ruwe omgevingsomstandigheden
  • Geschikt voor plateauweegschalen, trechterweegschalen, in de vloer verzonken weegschalen en andere weeginrichtingen
  • Aansluiting met vier aders
  • Nominale karakteristieke waarde: 3 mV/V
  • Opmerking: EX-uitvoering, aansluiting met 6 aders en nauwkeurigheidsklasse C4 of C5 op aanvraag
  • Levering met afgestemde karakteristieke waarden, bij bestelling van meerdere cellen, dat betekent aanzienlijk sneller werken bij de hoekvereffening van een plateau

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen