Belastingcel Afschuifbalk Belastingcel

Artikelnummer: CT 3000-3P1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Kracht-trajectsensor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CT 3000-3P1
    EAN/GTIN 4045761221642
    Nummer fabrikant CT 3000-3P1
    L-nummer L40250 3381

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Roestvrij stalen schaar
    • Conform met CE en RoHS
    • Stof- en spatwaterbescherming IP67 (conform EN 60529), hermetisch gelast
    • Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen onder ruwe omgevingsomstandigheden
    • Geschikt voor plateauweegschalen, trechterweegschalen, in de vloer verzonken weegschalen en andere weeginrichtingen
    • Aansluiting met vier aders
    • Nominale karakteristieke waarde: 3 mV/V
    • Opmerking: EX-uitvoering, aansluiting met 6 aders en nauwkeurigheidsklasse C4 of C5 op aanvraag