Draagstaaf Afschuifstaaf Draagstaaf

Artikelnummer: CT 300-3Q1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Kracht-trajectsensor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CT 300-3Q1
    EAN/GTIN 4045761222243
    Nummer fabrikant CT 300-3Q1
    L-nummer L40250 3199

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Roestvrij stalen schaar
    • Conform met CE en RoHS
    • Stof- en spatwaterbescherming IP68/IP69K (conform EN 60529), hermetisch dichtgelast
    • Roestvrij staal
    • Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen onder ruwe omgevingsvoorwaarden
    • Geschikt voor plateauweegschalen, trechterweegschalen, in de vloer verzonken weegschalen en andere weeginrichtingen
    • Aansluiting met vier aders
    • Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V
    • Opmerking: EX-uitvoering op aanvraag