Draagstaaf Afschuifstaaf Draagstaaf

Artikelnummer: CT 1500-3Q1
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
Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CT 1500-3Q1
EAN/GTIN 4045761222236
Nummer fabrikant CT 1500-3Q1
L-nummer L40250 3319

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roestvrij stalen schaar
  • Conform met CE en RoHS
  • Stof- en spatwaterbescherming IP68/IP69K (conform EN 60529), hermetisch dichtgelast
  • Roestvrij staal
  • Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen onder ruwe omgevingsvoorwaarden
  • Geschikt voor plateauweegschalen, trechterweegschalen, in de vloer verzonken weegschalen en andere weeginrichtingen
  • Aansluiting met vier aders
  • Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V
  • Opmerking: EX-uitvoering op aanvraag

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen