Laadcel

Artikelnummer: CT 10000-3P2
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Kracht-trajectsensor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CT 10000-3P2
    EAN/GTIN 4045761222588
    Nummer fabrikant CT 10000-3P2

    Omschrijving

    Beschreibung:

    • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
    • CE und RoHS konform
    • Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
    • Vernickelter Stahl
    • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedinungen
    • Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, im Boden eingelassene Waagen und andere Wiegeeinrichtungen
    • 4-Leiter-Anschluss
    • Nennkennwert: 3 mV/V
    • Hinweis: EX-Ausführung, 6-Leiter Anschluss und Genauigkeitsklasse C4 oder C5 auf Anfrage