Nekbuis Navy R

Artikelnummer: CS21NAR
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
Artikelnummer CS21NAR
EAN/GTIN 5036108218318
Nummer fabrikant CS21NAR

Omschrijving

Omschrijving:

Deze klassieke fleece nekbuis is zeer voordelig en is een essentiële winterkit. De zachte fleece stof heeft een hoge warmte/gewicht verhouding. De nekbuis sluit goed aan en biedt de drager optimale warmte en comfort.

Kenmerk:

  • Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord voor een goede pasvorm
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen