Diepvries Overall Navy XXXL R

Artikelnummer: CS12NARXXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer CS12NARXXXL
EAN/GTIN 5036108129683
Nummer fabrikant CS12NARXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardige, alles-in-één overall voor het ultieme in diepvriesbescherming. Dit kledingstuk is warm maar niet beperkend. Reflecterende striping rondom op de borst, rug en benen zorgt voor verbeterde zichtbaarheid voor de drager. Extra grote heupzakken zijn perfect voor opbergen en toegang met de handschoenen aan. De benen hebben versterkte kniestukken voor comfort. Ritsen tot kniehoogte en klittenband-sluiting voor eenvoudig aantrekken.

Kenmerk:

  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • Gebreide manchet voor comfort en warmte
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
  • Verdekte makkelijk te open sluiting
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -58°C
  • 6 opbergzakken
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Telefoonzak
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag
Shell samenstelling: 100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 300
Vulling gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen