Omschrijving:
Hoogwaardige, alles-in-één overall voor het ultieme in diepvriesbescherming. Dit kledingstuk is warm maar niet beperkend. Reflecterende striping rondom op de borst, rug en benen zorgt voor verbeterde zichtbaarheid voor de drager. Extra grote heupzakken zijn perfect voor opbergen en toegang met de handschoenen aan. De benen hebben versterkte kniestukken voor comfort. Ritsen tot kniehoogte en klittenband-sluiting voor eenvoudig aantrekken.
Kenmerk:
- Slijtvast Oxford Polyester
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- Gebreide manchet voor comfort en warmte
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
- Verdekte makkelijk te open sluiting
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- EN342 Bescherming tegen koude tot -58°C
- 6 opbergzakken
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Telefoonzak
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Materiaal:
Shell-stof: 100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag
Shell samenstelling: 100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 300
Vulling gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;