Diepvries broek Navy XL R

Artikelnummer: CS11NARXL
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
Artikelnummer CS11NARXL
EAN/GTIN 5036108129591
Nummer fabrikant CS11NARXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze diepvries broek heeft een hoge voor- en achterzijde voor extra warmte rondom het lichaam. De hoogwaardige gespen met brede elastische bretels zijn verstelbaar in hoogte om te zorgen voor een comfortabele pasvorm voor de drager. Reflecterende striping rondom het been verhoogt de zichtbaarheid en veiligheid. Kniestukken zijn versterkt voor extra duurzaamheid. Extra grote zakken zorgen voor toegang met de handschoenen aan.

Kenmerk:

  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
  • Verdekte makkelijk te open sluiting
  • Verdekte ritssluiting
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -58°C
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag
Shell samenstelling: 100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 300
Vulling gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen