Diepvries broek Navy L R

Artikelnummer: CS11NARL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer CS11NARL
EAN/GTIN 5036108129584
Nummer fabrikant CS11NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze diepvries broek heeft een hoge voor- en achterzijde voor extra warmte rondom het lichaam. De hoogwaardige gespen met brede elastische bretels zijn verstelbaar in hoogte om te zorgen voor een comfortabele pasvorm voor de drager. Reflecterende striping rondom het been verhoogt de zichtbaarheid en veiligheid. Kniestukken zijn versterkt voor extra duurzaamheid. Extra grote zakken zorgen voor toegang met de handschoenen aan.

Kenmerk:

  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
  • Verdekte makkelijk te open sluiting
  • Verdekte ritssluiting
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -58°C
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag
Shell samenstelling: 100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 300
Vulling gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen