Load cell 7,5t (~75kN) S

Artikelnummer: CS 7500-3P1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CS 7500-3P1
EAN/GTIN 4045761221598
Nummer fabrikant CS 7500-3P1
L-nummer L40250 3172

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4-draads ″S″ -meetcel van vernikkeld staal voor kracht- en massameting
  • Conform en RoHS
  • Stof- en spatwaterbescherming IP68/IP69K (conform EN 60529), hermetisch dichtgelast
  • Vernikkeld staal
  • Toepassingsgebied: voor trek- en drukkrachtmetingen
  • Geschikt voor hangweegschalen, trechterweegschalen en andere weeginrichtingen zoals krachtmeters en testinstallaties
  • Aansluiting met vier aders
  • Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.