Load/kracht cel 750kg (~7.5kN) S

Artikelnummer: CS 750-3P1
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
Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CS 750-3P1
EAN/GTIN 4045761221581
Nummer fabrikant CS 750-3P1
L-nummer L40250 2876

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4-draads ″S″ loadcellen van vernikkeld staal voor kracht- en massameting
  • Conform en RoHS
  • Stof- en spatwaterbescherming IP68/IP69K (conform EN 60529), hermetisch dichtgelast
  • Vernikkeld staal
  • Toepassingsgebied: voor trek- en drukkrachtmetingen
  • Geschikt voor hangweegschalen, trechterweegschalen en andere weeginrichtingen zoals krachtmeters en testinstallaties
  • Aansluiting met vier aders
  • Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V