Omschrijving:
Deze polo met lange mouwen is gemaakt van ademende Cotton Comfort-stof van topkwaliteit en biedt uitstekend comfort en bewegingsvrijheid met het voordeel van snijbestendige mouwen. De mouwen zijn voorzien van stof met snijbeschermingsniveau D, wat bescherming biedt tegen snijgevaren, en een lus aan de sluiting, ideaal om een bril of pen aan te bevestigen.
Kenmerk:
- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Niveau D snijbestendigheid
- Duimgat voor goede pasvorm
- Ventilatie openingen
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester
Contrasterende stof: 40% HPPE, 20% Glass, 40% Polyester
Contrast samenstelling: 40% HPPE, 20% Glass, 40% Polyester
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;