Snijbestendige schort Grey R

Artikelnummer: CR01GRR
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
Artikelnummer CR01GRR
EAN/GTIN 5036108363858
Nummer fabrikant CR01GRR

Omschrijving

Omschrijving:

Verhoog het veiligheidsbewustzijn met de snijwerende Bib Apron. Snijbeschermingsniveau D biedt bescherming tegen hoge snijrisico's. De verstelbare riemen en een gesp met snelsluiting zorgen ervoor dat het schort stevig zit en een perfecte pasvorm heeft.

Kenmerk:

  • Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
  • Verstelbare band voor een goede pasvorm
  • Ergnomisch snel te openen gesp
  • Niveau D snijbestendigheid
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 42,5% HPPE, 21,3% glas, 21,3% PET, 14,9% Nylon
Shell samenstelling: 42,5% HPPE, 21,3% glas, 21,3% PET, 14,9% Nylon
Voering: 100% Nylon
Voering samenstelling: 100% Nylon
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Voering gewicht gm: 220
Voering gewicht oz: 6.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen