Load cell 30t (~300kN)

Artikelnummer: CR 30000-1Q1
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
Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CR 30000-1Q1
EAN/GTIN 4045761222168
Nummer fabrikant CR 30000-1Q1
L-nummer L40250 3163

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meetcel SAUTER CR 30000-1Q1, OIML-klasse, C1, weegbereik 30000 kg
  • Stof- en spatwaterbescherming IP68 (conform EN 60529), hermetisch ingekapseld
  • Edelstaal
  • Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen
  • Geschikt voor voertuigweegschalen, trechterweegschalen, testinrichtingen voor voertuigen, testinstallaties
  • Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V