Load cell 20t (~200kN)

Artikelnummer: CR 20000-1Q1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Kracht-trajectsensor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CR 20000-1Q1
    EAN/GTIN 4045761222151
    Nummer fabrikant CR 20000-1Q1
    L-nummer L40250 2801

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Meetcel SAUTER CR 20000-1Q1, OIML-klasse, C1, weegbereik 20000 kg
    • Stof- en spatwaterbescherming IP68 (conform EN 60529), hermetisch ingekapseld
    • Edelstaal
    • Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen
    • Geschikt voor voertuigweegschalen, trechterweegschalen, testinrichtingen voor voertuigen, testinstallaties
    • Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V