Telweegschaal; Max 3 6 kg, d = 1 2 g

Artikelnummer: CPB 6K1DM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Telweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CPB 6K1DM
    EAN/GTIN 4045761124363
    Nummer fabrikant CPB 6K1DM

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 20 mm
    • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×T 295×225 mm
    • Totale afmetingen BxDxH 315×350×110 mm
    • Nettogewicht ca. 3,4 kg
    • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen