Telweegschaal; Max 30 kg, d = 0,5 g

Artikelnummer: CPB 30K0.5N
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
Producttype Telweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CPB 30K0.5N
EAN/GTIN 4045761124394
Nummer fabrikant CPB 30K0.5N
L-nummer L40250 160

Omschrijving

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 20 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×T 295×225 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 315×350×110 mm
  • Nettogewicht ca. 3,4 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C/40 °C